Utgått

Ideal - Ideal sikringssøker - 8024212

KopierKopier
Ideal - Ideal sikringssøker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 0 cm

  • Tilpasset arbeid under spenning - Ja

  • Kabelsorteringsfunksjon - nei

  • Egnet for søk etter tre - nei

  • Egnet for søk etter metall - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445470716

Elnummer

8024212

Leverandørens varenummer

8024212

Typebeskrivelse

0

Maks søkedybde:

0 cm

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Kabelsorteringsfunksjon:

nei

Egnet for søk etter tre:

nei

Egnet for søk etter metall:

nei

Egnet for søk etter plast:

nei

IDEAL Sikringssøker er et enkelt, men meget effektivt, instrument for lokalisering av sikringer på et spenningssatt AC nett 110/250V. Settet består av en sender og en trådløs mottaker. Senderen plasseres i stikkontakten og deretter fører du mottakeren vannrett over sikringene en gang for kalibrering, og så ytterligere en gang for identifisering av sikringen. Sikker indikering.