Ideal - Kabel tilbehørssett for SecuriTest IP - 8023782
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 240 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
783250792306
Elnummer
8023782
Leverandørens varenummer
8023782
Typebeskrivelse
8023782
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
240 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
1 A


