Ideal - LAN installasjoner kabeltester - 8062759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - Kabeltester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445471447
Elnummer
8062759
Leverandørens varenummer
8062759
Typebeskrivelse
8062759
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
Kabeltester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
Ved et enkelt trykk på Autotest knappen, sender SignalTEK CT data imellom de 2 håndsettene, tester hastigheten og rapporterer om eventuelle feil i henhold til IEEE 802.3a Gigabit Ethernet standarden.
Autotest funksjonen tester også kabellengde, kabelfeil, som f.eks. krysset par, åpne par, kortslutninger, splittede par og avstand til eventuell feil (TDR).
Automatisk generering av PDF rapport.
SignalTEK CT har følgende egenskaper:
• Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
• Kan brukes sammen med tonegenerator for søkning av kabler.
• Autotest funksjon kjører både kabeltest og wiremap test, og kan betjenes fra begge håndsett.
• Enkel og tydelig godkjenning/feil rapportering, med detaljert visning for hver test.
• Kan lagre opp til 5000 tester i den interne hukommelse med 8 brukerdefinerbare felter, og opp til
50 individuelle jobber.
• Jobbinformasjon inkluderes automatisk i testrapporten.
• Fritt valg av enten PDF. eller CSV. rapportformater.
• Kan lagre på USB pinne for import til PC.
Leveres inkl. 1 x display enhet, 1 x remote enhet, 2 x NiMH batterier, 2 x patch kabler 30cm Kat. 5e STP, 2 x strømforsyninger, brukerveiledning og bæreveske.


