Ideal - LanTEK III-1000 LAN sertifiseringstester opp til 1000MHz - 8062150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - LAN-funksjonstester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Lan Tek III
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
783250775668
Elnummer
8062150
Leverandørens varenummer
8062150
Typebeskrivelse
8062150
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
LAN-funksjonstester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
LanTEK III kabel testere er laget for å teste nettanlegg med større nøyaktighet og produktivitet, og for å redusere installasjons / -test tiden og kostnader i både fiber og kobber miljøer.
LanTEK III Kommer med nye Permanent link adaptere med utskiftbar konnektor RJ45, som sikrer en bedre forbindelse og dermed mer nøyaktig test.
LanTEK® III-1000 er i stand til å sertifisere opp til Kat. 7A installasjoner. Med en frekvens på 1000 MHz, vil LanTEK® II-1000 tilfredsstille og sertifisere ISO Klasse Ea/Kat. 7A standarder og nedover. Med en kombinasjon av båndbredde og Level IIIe nøyaktighet (ETL bekreftet), tester LanTEK III-1000 med høy nøyaktighet 1 Gigabit Ethernet-nettverk.
LanTEK III leveres med den nye LanTEK Anyware som gjør at du kan sende testresultatene til din Smartphone via Wi-Fi.
LanTEK III har et stort minne, som kan lagre over 1700 ISO Klasse Ea / Kat. 6A test, inkl. grafer. Disse testene kan overføres til din PC og kan videre bearbeides i den oppdaterte IDC (Ideal Data Center) programvareversjon 2.5.
LanTEK III har blitt redesignet slik at den matcher resten av Ideal networks serien. Det har nå kommet med gummibelagte sider for bedre beskyttelse, og ny fargeskjerm.
Batterikapasiteten på LanTEK IIIs er opp til 18 timer. Den kan også benyttes samtidig som du lader testeren. LanTEK III inkluderer også en toveis talk-sett(hodetelefoner).
Til LanTEK III kan det bestilles moduler for fiber test (FIBERTEK III), se under tilbehør.
Kobber- og fiber resultater kan lagres og overføres til en PC. Med LanTEK III Ideal Data Center (IDC) programvare, er dokumentasjon og bearbeiding av resultatene har blitt enda enklere. Resultatene kan også lagres som et PDF-dokument, som gjør sikkerheten for eventuelle endringer av testresultat ennå bedre.
LanTEK III-500 leveres i et sett med låsbar kofferten inkl. Display & Remote Håndsett, USB Wi-Fi-adapter, CAT6A RJ45 Permanent Link adapter (2) Smart Lithium-Ion batteri (2) 110-240V strømadapter m/universelle kontakter (2) USB-kabel (1) Hodetelefoner (2), bærestropp (2), ETL sertifikat, kort guide, og engelsk bruksanvisningen på CD (engelsk).


