Ideal - LanTek III Batteripakke (1 stk.) - 8024333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 7,2 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
783250775217
Elnummer
8024333
Leverandørens varenummer
8024333
Typebeskrivelse
8024333
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
7,2 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
2 A


