Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ideal - LanXPLORER PRO Premium - 8062155

KopierKopier
Ideal - LanXPLORER PRO Premium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Flerfunksjon

  • Modell / utførelse - LAN-funksjonstester

  • Type indikering - LCD/skjerm

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445471096

Elnummer

8062155

Leverandørens varenummer

8062155

Typebeskrivelse

8062155

Egnet for:

Flerfunksjon

Modell / utførelse:

LAN-funksjonstester

Type indikering:

LCD/skjerm

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

IDEAL LanXPLORER PRO Premium er et håndholdt vedlikeholds- og problemløsningsinstrument, som er i stand til å teste aktive LAN forbindelser for både kobber og fiber. De fleste av testene kan uføres via en Wi-FI forbindelse, som gjør, at man ikke behøver å ha fysisk kontakt til nettverket. Denne ”Multi-medie” funksjon, gjør LanXPLORER PRO Premium til den mest allsidige nettverkstester på markedet. Instrumentet utfører hurtig identifisering og isolering nettverksforbindelses problemer. F.eks. kan den nye ”Nettmap/Nett verifiserings funksjon” hjelpe til med å gjøre endring av en eksisterende nettverk enkelt, ved hjelp av sammenligning mellom tidligere lagret nettverksutstyrsliste og nåværende utstyrsliste.
LanXPLORER PRO Premium:
• Utfører nettverkstest over kobber, fiber eller Wi-Fi forbindelser.
• Identifiserer aktive enheter, som sammenlignes med datahistorikk.
• DHCP client, Ping og ”Traceroute” test med VLAN support.
• Overvåkning av VoIP oppkall og kvalitet, inklusiv RTP kontroll.
• Detektering av POE og POE+ m/spenning, strøm, effekt og belastningstests.
• ”Best i klassen” Wiremap for pin-test, inklusiv lengdemåling.
• Full båndbredde lag 1, 2 og 3.
• Full Gigabit test gjennom dobbelte RJ45 kobber porter med full PC diagnostikk.
Leveres i tre forskjellige typer: LanXPLORER, LanXPLORER PLUS og LanXPLORER PRO. Modellene leveres enten, som ”alminnelig” modell eller, som ”Premium” modell. Ovenstående ""beskrivelse"" er for den største av modellene, som er denne modell, som er beskrevet her.
HUSK!!! Fibermoduler til måling på fiberinstallasjoner må kjøpes som tilbehør.
Leveres inkl. 1 x Remote enhet, 2 x Patchkabler 30cm Kat. 5e STP, brukerveiledning på CD, kvikk manual, bæreveske, oppladbare NiMH batteri, induktiv søkeprobe, strømforsyning, og 1 x RJ45 utvidelsesmodul.