Ideal - Navitek II - 8062510

KopierKopier
Ideal - Navitek II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Flerfunksjon

  • Modell / utførelse - LAN-funksjonstester

  • Type indikering - LCD/skjerm

  • Tilleggsenhet - Ja

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445471270

Elnummer

8062510

Leverandørens varenummer

8062510

Typebeskrivelse

8062510

Egnet for:

Flerfunksjon

Modell / utførelse:

LAN-funksjonstester

Type indikering:

LCD/skjerm

Tilleggsenhet:

Ja

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Egnet for nettverksprotokollmåling:

Ja

Navitek II er en kombinert kobber og fiber nettverkstester fra Ideal Industries. Navitek II er et instrument til måling av Wiremap forbindelser og et nyttig instrument til problemløsning på aktive og passive nettverk for både kobber- og fiber-installasjoner.
Navitek II har funksjoner som hjelper installatører, IT administratorer, nettverksteknikere og systemutviklere i hverdagen. Instrumentet hjelper deg rask med å identifisere og isolere nettverksproblemer. Navitek II kan teste passive nettverk for nettverksproblemer, som Wiremap feil, avstand til feil m.m. Instrumentet gir Ethernet status på aktive nettverk. Tester PoE og Ethernet aktivitet.
Leveres i tre forskjellige varianter: Navitek II, Navitek II PLUS og Navitek II PRO. Modellene leveres enten, som ”Standard” modell, eller som ”Premium” modell.
Navitek II har følgende egenskaper:
- Endpoint LAN test over kobberleder
- IPv4/IPv6
- Avansert wiremap, inkl. avstand til feil
- PoE detektering
- Tonegenerator
- Traceroute/Ping test og Hub blink
- 10/100/1000Mb/s
- Bakgrunnsbelyst fargeskjerm
Leveres inkl. 1 x Remote enhet, batterier, 2 x Patchkabler 30cm Kat. 5e STP, brukerveiledning på CD, hurtig manual og bæreveske.