Ideal - SecuriTEST IP – CCTV Kamera system tester - 8023713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Prøveapparat
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - nei
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0783250788477
Elnummer
8023713
Leverandørens varenummer
8023713
Typebeskrivelse
8023713
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Prøveapparat
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
nei
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
SecuriTEST IP er en installasjons- og feilsøkingstester for digitale/IP, HD coax og analoge CCTV kamera systemer. En enkel tester som kan forsyne, konfigurere og dokumentere installasjonen.
SecuriTEST IP øker produktiviteten fra start til slutt. Instrumentet kan forsyne kameraene med spenning via PoE / PoE+ siden (Strøm over Ethernet) eller standard 12V DC strøm ved bruk av det interne Li-Ion batteri. Kameraene kan både tilkobles direkte via RJ45 og BNC, og trådløst via Wi-Fi. I tillegg kan det velges automatisk tilkobling og nettverks konfigurasjon av IP kameraer. Instrumentet har også en innebygd DHCP server.
Med SecuriTEST IP kan du enkelt betjene kameraer, og velge de parametre som man ønsker å teste og dokumentere. Instrumentet har et internt minne på 10GB, og kan suppleres med SD kort på 8 GB. Instrumentet kan lagre mange testrapporter, skjermbilder og videoer, som enkelt kan overføres til PC, og vil bl.a. inneholde tid og sted, instrument data, kamera informasjoner, nettverksdata og bilde informasjoner.
QuickIPTM – Funksjonen gjør at installatøren enkelt og raskt får en forbindelse til IP kameraer uten å være nettverks ekspert. Opprett detaljerte testrapporter med bilder fra kameraene for dokumentasjon.
SecuriTEST IP leveres inkl. veske, bærereim, strømforsyning, kabel søker/remote, 3m patchkabel kat 5 UTP, 3m coax kabel med han BNC plugg i begge ender, 3m 12VDC kabel til kamera forsyning, RS485 kabel med hunplugg, 2 krokodilleklemmer, 0,5m audiokabel m. krokodilleklemme, 8 GB micro SD kort, kortleser til USB og quick guide.
SecuriTEST IP øker produktiviteten fra start til slutt. Instrumentet kan forsyne kameraene med spenning via PoE / PoE+ siden (Strøm over Ethernet) eller standard 12V DC strøm ved bruk av det interne Li-Ion batteri. Kameraene kan både tilkobles direkte via RJ45 og BNC, og trådløst via Wi-Fi. I tillegg kan det velges automatisk tilkobling og nettverks konfigurasjon av IP kameraer. Instrumentet har også en innebygd DHCP server.
Med SecuriTEST IP kan du enkelt betjene kameraer, og velge de parametre som man ønsker å teste og dokumentere. Instrumentet har et internt minne på 10GB, og kan suppleres med SD kort på 8 GB. Instrumentet kan lagre mange testrapporter, skjermbilder og videoer, som enkelt kan overføres til PC, og vil bl.a. inneholde tid og sted, instrument data, kamera informasjoner, nettverksdata og bilde informasjoner.
QuickIPTM – Funksjonen gjør at installatøren enkelt og raskt får en forbindelse til IP kameraer uten å være nettverks ekspert. Opprett detaljerte testrapporter med bilder fra kameraene for dokumentasjon.
SecuriTEST IP leveres inkl. veske, bærereim, strømforsyning, kabel søker/remote, 3m patchkabel kat 5 UTP, 3m coax kabel med han BNC plugg i begge ender, 3m 12VDC kabel til kamera forsyning, RS485 kabel med hunplugg, 2 krokodilleklemmer, 0,5m audiokabel m. krokodilleklemme, 8 GB micro SD kort, kortleser til USB og quick guide.


