Ideal - Signaltek II FO, Multimedia, MM - 8030441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - LAN-funksjonstester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445470556
Elnummer
8030441
Leverandørens varenummer
8030441
Typebeskrivelse
8030441
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
LAN-funksjonstester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
SignalTEK II har følgende egenskaper:
•Intuitiv betjening via klar bakgrunns belyst fargeskjerm.
•Utfører aktiv nettverkstest over kobber.
•Identifiserer raskt og sikkert Wiremap feil, splittede par og avstand til feil.
•Kan identifisere Ethernet og PoE & PoE+ problemer ved verifisering av Ethernet forbindelser.
•Simpel nettverksbelastningstest igjennom Hub og Switcher.
•Support av IPv4 og IPv6 internettadresser, Trace Route og Ping test.
•Kan lagre testresultater i standard XML format. Resultater kan skrives ut.
•”Autotest” knapp, så alle funksjoner testes på en gang.
Leveres i to utgaver: SignalTEK II (Kobber) , SignalTEK II FO (Kobber og Fiber). Mange av test-funksjonene er de samme for både kobber- og fibermodellen.
SignalTEK II leveres inkl. Display enhet (kun kobber), Remote enhet (kun kobber), 2 x batteripakker (oppladbare), 2 x Strømforsyninger, 2 x Patchkabler 30cm Kat. 5e STP, brukerveiledning på CD, kvikk guide og bæreveske.


