Ideal - VDV II – Kabeltester til verifisering av LAN installasjoner - 8062755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Flerfunksjon
Modell / utførelse - LAN-funksjonstester
Type indikering - LCD/skjerm
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445470723
Elnummer
8062755
Leverandørens varenummer
8062755
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Egnet for:
Flerfunksjon
Modell / utførelse:
LAN-funksjonstester
Type indikering:
LCD/skjerm
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Egnet for nettverksprotokollmåling:
Ja
kabel lengde (modellavhengig) og avstand til en eventuell feil (modellavhengig).
VDV II fås i 3 forskjellige modeller: VDV II, VDV II Plus og VDV II Pro.
Denne modellen er en VDV II Basic og har følgende egenskaper:
• Supporterer uskjermede/skjermede kabler for Kat. 5e/6/6A/7.
• Kan brukes sammen med tonegenerator for søkning av kabler.
• Wiremap test for splittede par, byttede par, kortslutninger og åpne par.
• Har spenningsbeskyttelse.
• 2,7” monokrom display.
VDV II leveres inkl. remote enhet, coax remote enhet, batteri og brukerveiledning.


