Ideal - Vff5 Fibertester - 8030497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Lysbølgeleder
Modell / utførelse - Reflektometer
Type indikering - LED
Tilleggsenhet - Ja
Målehode inkludert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445470501
Elnummer
8030497
Leverandørens varenummer
8030497
Typebeskrivelse
Vff5 Fibertester
Egnet for:
Lysbølgeleder
Modell / utførelse:
Reflektometer
Type indikering:
LED
Tilleggsenhet:
Ja
Målehode inkludert:
Ja
Med PC-/printergrensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Egnet for nettverksprotokollmåling:
nei


