Ifö Electric - Bunnskrue Dll 16A 500V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 16 A
Fargekode - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312901772164
Elnummer
1626216
Leverandørens varenummer
177216
Typebeskrivelse
1626216
DIN-størrelse
DII
Merkestrøm
16 A
Fargekode
Grå
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.