Ifö Electric - Bunnskrue Dll 10A 500V - 177210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 10 A
Fargekode - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312901772102
Elnummer
1626210
Leverandørens varenummer
177210
Typebeskrivelse
1626210
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
10 A
Fargekode:
Rød
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.
ProduktbladPDF


