Ifö Electric - Bunnskrue Dll 20A 500V - 177220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 20 A
Fargekode - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312901772201
Elnummer
1626220
Leverandørens varenummer
177220
Typebeskrivelse
1626220
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
20 A
Fargekode:
Blå
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.
ProduktbladPDF