Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ifö Electric - Bunnskrue Dll 25A 500V - 177225

Molea
KopierKopier
Ifö Electric - Bunnskrue Dll 25A 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DII

  • Merkestrøm - 25 A

  • Fargekode - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7312901772256

Elnummer

1626225

Leverandørens varenummer

177225

Typebeskrivelse

1626225

DIN-størrelse:

DII

Merkestrøm:

25 A

Fargekode:

Gul

Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.