Ifö Electric - Bunnskrue Dlll 50A 500V - 177350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 50 A
Fargekode - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312901773505
Elnummer
1626250
Leverandørens varenummer
177350
Typebeskrivelse
1626250
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
50 A
Fargekode:
Hvit
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.
ProduktbladPDF


