Ifö Electric - Bunnskrue Dlll 63A 500V - 177363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 63 A
Fargekode - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312901773635
Elnummer
1626263
Leverandørens varenummer
177363
Typebeskrivelse
1626263
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
63 A
Fargekode:
Kobber
Bunnskrue i keramikk for D-sikringer. Ifö Electrics bunnskruer er produsert i beste elektroteknikk porselen med patentert festing av gjengeinnsats.
ProduktbladPDF