Utgått

Ifö Electric - Diazed sikringsp. gl-gG 2A - 478202

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ifö Electric - Diazed sikringsp. gl-gG 2A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DII

  • Merkestrøm - 2 A

  • Fargekode - Rosa

  • Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)

  • Utløsningskarakteristikk - Treg (T)

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7312904782023

Elnummer

1624502

Leverandørens varenummer

478202

Typebeskrivelse

1624502

DIN-størrelse:

DII

Merkestrøm:

2 A

Fargekode:

Rosa

Driftskategori:

gG (kabelskydd/apparatskydd)

Utløsningskarakteristikk:

Treg (T)

Merkespenning:

500 V

Ifö gG 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen oppfyller IEC 60269 og har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand. Kontaktene er nikkelbelagte eller sølvbelagte for best kontakt og lav transientmotstand. Strømforbruket er lavt, noe som betyr lav temperatur på sikring og omkringliggende utstyr og reduserer risikoen for oksidasjon. Lavt strømforbruk betyr også lang levetid, ved nominell strøm er den aldersbestandig. Lavt energiforbruk gir også lavere driftskostnader og redusert strømbrudd i nettverket.