Ifö Electric - Diazed sikringsp. gl-gG 6A - 478206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 6 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
5 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312904782061
Elnummer
1624506
Leverandørens varenummer
478206
Typebeskrivelse
1624506
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
6 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grønn
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Ifö gG 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen oppfyller IEC 60269 og har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand. Kontaktene er nikkelbelagte eller sølvbelagte for best kontakt og lav transientmotstand. Strømforbruket er lavt, noe som betyr lav temperatur på sikring og omkringliggende utstyr og reduserer risikoen for oksidasjon. Lavt strømforbruk betyr også lang levetid, ved nominell strøm er den aldersbestandig. Lavt energiforbruk gir også lavere driftskostnader og redusert strømbrudd i nettverket.


