Ifö Electric - Diazed sikringsp. gl-gG 80A - 476480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIV
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Sølv
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7312904764807
Elnummer
1624580
Leverandørens varenummer
476480
Typebeskrivelse
1624580
DIN-størrelse:
DIV
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Sølv
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Ifö Eco gG 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen oppfyller IEC 60269 og har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand. Kontaktene er nikkelbelagte eller sølvbelagte for best kontakt og lav transientmotstand. Strømforbruket er lavt, noe som betyr lav temperatur på sikring og omkringliggende utstyr og reduserer risikoen for oksidasjon. Lavt strømforbruk betyr også lang levetid, ved nominell strøm er den aldersbestandig. Lavt energiforbruk gir også lavere driftskostnader og redusert strømbrudd i nettverket.
ProduktbladPDF


