Ifö Electric - Diazed sikringsp. kvikk 10A - 472210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rød
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
5 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312904722104
Elnummer
1621510
Leverandørens varenummer
472210
Typebeskrivelse
1621510
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rød
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Ifö Eco hurtig 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand.
ProduktbladPDF


