Ifö Electric - Diazed sikringsp. kvikk 16A - 472216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
5 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312904722166
Elnummer
1621516
Leverandørens varenummer
472216
Typebeskrivelse
1621516
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Ifö Eco hurtig 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand.
ProduktbladPDF


