Ifö Electric - Diazed sikringsp. kvikk 20A - 472220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 20 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Blå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7312904722203
Elnummer
1621520
Leverandørens varenummer
472220
Typebeskrivelse
1621520
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Blå
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Ifö Eco hurtig 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand.
ProduktbladPDF


