Ifö Electric - Diazed sikringsp. kvikk 25A - 472225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 25 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Gul
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7312904722258
Elnummer
1621525
Leverandørens varenummer
472225
Typebeskrivelse
1621525
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
25 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Ifö Eco hurtig 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand.
ProduktbladPDF


