Ifö Electric - Diazed sikringsp. kvikk 50A - 472350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 50 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Hvit
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
5 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7312904723507
Elnummer
1621550
Leverandørens varenummer
472350
Typebeskrivelse
1621550
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
50 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Hvit
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Ifö Eco hurtig 500V er en miljøvennlig D-sikring for ledningsbeskyttelse fri for bly og kadmium. Sikringen har høy bruddevne, utmerket selektivitet og optimaliserte smelteegenskaper. Porselenshuset gir høy termiskt støtmotstand og optimal termisk ledningsevne. Kontaktene er av kobber eller kobberlegering som gir høy ledningsevne og lav kontaktmotstand.
ProduktbladPDF


