Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

IKN AS - 19" Gulvstativ 41He, lab-rack - 6996270

KopierKopier
IKN AS - 19" Gulvstativ 41He, lab-rack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 0

  • Antall høydeenheter - 41

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055534950003

Elnummer

6996270

Leverandørens varenummer

6996270

Typebeskrivelse

6996270

19 tommers nivå:

Foran og bak

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

0

Antall høydeenheter:

41

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

600 mm

Høyde:

2100 mm

Dybde:

450 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

nei

Med jording:

Ja

Med frontdør:

nei

Med sidevegger:

nei

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9004

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

19" Gulvstativ 41He, lab-rack.◦ Frittstående lab rack, H1970xB550xD750
◦ Består av en helsveiset ramme som festes i to sokler
◦ Farge sort
◦ Justerbare føtter
◦ Veier 30 kg
◦ Kan påmonteres ekstra 19’’ vinkler i bakkant;
el nr. 69 962 71