IKN AS - 19" Hylle fast D500 - 6996283

KopierKopier
IKN AS - 19" Hylle fast D500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055535960001

Elnummer

6996283

Leverandørens varenummer

6996283

Typebeskrivelse

6996283

Fastmontert hylle, 1 He.
◦ Dybde 500 mm
◦ Krever 19’’ vinkler også bak i skap
◦ Farge grå, RAL 7035
◦ Materiale 2mm stål
◦ Tåler statisk belastning på hele 120 kg
◦ 4 sett skrue/mutter/skive følger med