Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - 19 Powerlist 6x230V 3m kabel m Digitalt amp meter - 6996294

KopierKopier
IKN AS - 19 Powerlist 6x230V 3m kabel m Digitalt amp meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Stikkontakt

  • Kabellengde - 2 m

  • Antall jordede stikkontakter - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026458995

Elnummer

6996294

Leverandørens varenummer

6996294

Typebeskrivelse

6996294

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Stikkontakt

Kabellengde:

2 m

Antall jordede stikkontakter:

6

Antall C13 stikkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall høydeenheter:

1

Med LED-visning:

Ja

Amperemeter:

Ja

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

19'' Powerlist (PDU) med 6x230V uttak, 3m kabel og digitalt amper meter som viser hvor mye strøm som brukes.