Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

IKN AS - 19 Powerlist 8x230V, 2m ka 19 Powerlist 8x230V, 2m ka - 6996290

KopierKopier
IKN AS - 19 Powerlist 8x230V, 2m ka 19 Powerlist 8x230V, 2m ka

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Stikkontakt

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055537710017

Elnummer

6996290

Leverandørens varenummer

6996290

Typebeskrivelse

6996290

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Stikkontakt

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

8

Antall C13 stikkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall høydeenheter:

1

Med LED-visning:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

19" Powerlist 8x230V for rackmontering., 3m kabel som kan skiftes ut. Grønn LED indikerer spenning på.