IKN AS - Adapter SC-Simpl. MM Keystone - 6927176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 1
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - SC
Type innvendig tilkobling - SC
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026454249
Elnummer
6927176
Leverandørens varenummer
6927176
Typebeskrivelse
6927176
Egnet for antall koblinger/adaptere:
1
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
SC
Type innvendig tilkobling:
SC
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Hvit


