IKN AS - Brikke 22,5x45mm for 1xKeystone kontakt, med øyelokk - 6993565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (4)
Kategori - Andre
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Utenpåliggende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026458674
Elnummer
6993565
Leverandørens varenummer
6993565
Typebeskrivelse
6993565
Type kontakt:
RJ45 8 (4)
Kategori:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Uten
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei