Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Fiberkabel 12fib OM3 SC-SC 30m - 1004523

KopierKopier
IKN AS - Fiberkabel 12fib OM3 SC-SC 30m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026450890

Elnummer

1004523

Leverandørens varenummer

1004523

Typebeskrivelse

1004523

Preterminert 12 fiber OM3 kabel med SC i begge ender. 30m kabel, 0,8m fanout. Blir levert i egen eske med kvalitets sertifikat (for FDV). Kommer med trekkestrømpe i ene enden. Kablene er sort med LSZH kappe. Fiberkabelen er laget med bøy-insensitivt glass, slik at den tåler bøydiametere ned til 20mm.