Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Fiberkabel 12fib SM LC-LC 90m - 1005775

KopierKopier
IKN AS - Fiberkabel 12fib SM LC-LC 90m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 12

  • Rørtype - Halvfast entrådet leder

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026451460

Elnummer

1005775

Leverandørens varenummer

1005775

Typebeskrivelse

1005775

Antall fibre:

12

Rørtype:

Halvfast entrådet leder

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Farge på ytre kappe:

Svart

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

48 mm

Forlegging i jord:

Ja

Innblåsbar:

nei

Preterminert 12 fiber MM kabel med LC i begge ender. 0,8m fanout. Kan trekkes gjennom hull helt ned til 16mm. Blir levert i egen eske med kvalitets sertifikat (for FDV). Kommer med trekkestrømpe i ene enden. Kablene er sort med LSZH kappe. Fiberkabelen er laget med bøy-insensitivt glass, slik at den tåler bøydiametere ned til 20mm. Kabelen er tilsvarende AXAI, altså inne/utekabel.