IKN AS - Kabel FTTH fiber SM PE + LSZH Kabel FTTH fiber SM PE + LSZH - 1004590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026451118
Elnummer
1004590
Leverandørens varenummer
1004590
Typebeskrivelse
1004590
Denne fiberkabelen er designet for å gjøre installasjon av FTTH enklere. Kabelen kommer med en sort PE ytterkappe på 4,5mm. Innenfor denne er en hvit LSZH kappe på 3,0mm. Dette gjør at en ved å ta bort PE kappen på den delen av fiberhalen som skal være inne, kan trekke kabelen uavbrutt fra tilkoblingsboks ute og helt frem til kundeenheten hos kunden. PE kappen fjernes enkelt ved hjelp av en rip-tråd. Glasset som er brukt i pigtailen er såkalt bøybestandig G.657A. Kabelen leveres på trommel med 305m. Kun en fiber i kabelen.