IKN AS - Kabel Kat6A F-FTP 4par - 1004599
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026458179
Elnummer
1004599
Leverandørens varenummer
1004599
Typebeskrivelse
1004599
Nominelt ledertverrsnitt:
0,259 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,573 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Polypropylen
Farge på ytre kappe:
Hvit
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
53,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
53,6 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
26,8 mm
Kategori:
6 A
NVP verdi:
78 %


