Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Kabel Kat7 S-FTP 4par LSZH Kabel Kat7 S-FTP 4par LSZH - 10 045 97

KopierKopier
IKN AS - Kabel Kat7  S-FTP 4par LSZH Kabel Kat7  S-FTP 4par LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,259 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024672223839

Elnummer

1004597

Leverandørens varenummer

10 045 97

Typebeskrivelse

1004597

Nominelt ledertverrsnitt:

0,259 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,573 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Polypropylen

Farge på ytre kappe:

Hvit

Armeringens materiale:

Kobber

Kabel geometri:

Rund

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

56 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

56 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

28 mm

Kategori:

7

NVP verdi:

79 %

Egnet som telekabel:

Ja

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Kabel Kat7 S-FTP 4par LSZH kommer på trommel med 1.000m. Hvit kabel