IKN AS - KOBL.PLINT 10 PAR. LSA PROFIL GRÅ. 6089 1 120-48 - 6901121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026452207
Elnummer
6901121
Leverandørens varenummer
6901121
Typebeskrivelse
6901121
10 par koblingsplint, PROFIL
Har innvendig fast forbindelse mellom kabelsiden og krysskoblingssiden. I denne faste forbindelsen er det kontakt i midten av plinten som er tilgjengelig for ekstern tilkopling av snorer, overspenningsvern og lignende.
Farge grå, RAL 7035
Fleksibel leder: 7x0,12->0,32 mm (AWG 28-20)
Solid leder: 0,4 ->0,8 mm (AWG 26-22)
2 ledere kan terminers i samme kniv forutsatt at de har samme diameter
Monteres på ramme eller rør med diam 12mm
Plintens høyde 22,5 mm
Reterminering maksimalt 50 ganger
Trådføringsbøyler i hver ende av plinten med plass til ca 10 trådpar (dim 0,9 mm)
Har innvendig fast forbindelse mellom kabelsiden og krysskoblingssiden. I denne faste forbindelsen er det kontakt i midten av plinten som er tilgjengelig for ekstern tilkopling av snorer, overspenningsvern og lignende.
Farge grå, RAL 7035
Fleksibel leder: 7x0,12->0,32 mm (AWG 28-20)
Solid leder: 0,4 ->0,8 mm (AWG 26-22)
2 ledere kan terminers i samme kniv forutsatt at de har samme diameter
Monteres på ramme eller rør med diam 12mm
Plintens høyde 22,5 mm
Reterminering maksimalt 50 ganger
Trådføringsbøyler i hver ende av plinten med plass til ca 10 trådpar (dim 0,9 mm)