IKN AS - KRONECTION BOKS 1 6436100120 LSA-PLUS - 6903020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingsboks
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
110-kompatibel - nei
Med koblingslist - nei
Monteringsmål - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672034312
Elnummer
6903020
Leverandørens varenummer
6903020
Typebeskrivelse
6903020
Modell / utførelse:
Fordelingsboks
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
110-kompatibel:
nei
Med koblingslist:
nei
Monteringsmål:
170 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Farge:
Grå
Høyde:
170 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
76 mm
◦ Størrelse: H171 x B141 x D76
◦ Uten ramme. Passer for 30 pars ramme 6901223
◦ Dersom overspenningsvern og strømsikringskort skal benyttes, må en også bruke utforingsramme.
◦ Materialtype polystyrol
◦ Farge grå (RAL 7035)
◦ Vekt 0,41 kg
◦ Tetthetsgrad IP30 iflg. DIN40 050
◦ Brannhemmende egenskaper ihht UL94 V- 0
◦ Tilleggsprodukter
◦Utforingsramme; 69 030 21
◦Innfellingsramme; 69 030 22
◦Alarmbryter; 69 030 90


