IKN AS - Ramme 19" til KRONE plinter, 200par D:20mm H:4U - 6901474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055539014748
Elnummer
6901474
Leverandørens varenummer
6901474
Typebeskrivelse
6901474
Ramme 19" til KRONE plinter, 200par D:20mm H:4U