Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

IKN AS - Skap 19" 22 He B60xD60 - 6996260

KopierKopier
IKN AS - Skap 19" 22 He B60xD60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 2

  • Antall høydeenheter - 22

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055539962605

Elnummer

6996260

Leverandørens varenummer

6996260

Typebeskrivelse

6996260

19 tommers nivå:

Foran og bak

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Antall høydeenheter:

22

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

600 mm

Høyde:

1100 mm

Dybde:

600 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9004

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sort 19'' skap for plassering på vegg eller gulv. Mørk glassdør fremme og avtagbare sideplater. Ikke mulig å åpne bak.