IKN AS - Skap 19" 22He B80xD80 - 6996268

KopierKopier
IKN AS - Skap 19"  22He B80xD80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 2

  • Antall høydeenheter - 22

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026451545

Elnummer

6996268

Leverandørens varenummer

6996268

Typebeskrivelse

6996268

19 tommers nivå:

Foran og bak

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Antall høydeenheter:

22

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

800 mm

Høyde:

1100 mm

Dybde:

800 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9004

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Skap 19" 22He B80xD80. Med sotet glassdør foran, platedør bak. Vertikale patcheguider ved siden av 19'' profilene inni skapet.