Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

IKN AS - Skap 19" NT 42 He B60xD60xH205 - 6996261

KopierKopier
IKN AS - Skap 19" NT 42 He B60xD60xH205

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 2

  • Antall høydeenheter - 41

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055539962612

Elnummer

6996261

Leverandørens varenummer

6996261

Typebeskrivelse

6996261

19 tommers nivå:

Foran og bak

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Antall høydeenheter:

41

Type ventilasjon:

Passiv

Bredde:

600 mm

Høyde:

2100 mm

Dybde:

600 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9004

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Skap 19" 41 He, B60xD60. Skapet er sort med glassdør med sotet glass fremme og platedør bak. Har 19'' festevinkler både fremme og bak. Leveres ferdig sammensatt med hjul og gummiføtter