IKN AS - Snor RJ45-RJ45 Kat5e UTP 0,5m - 6901806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)
Lengde - 0,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672293801
Elnummer
6901806
Leverandørens varenummer
6901806
Typebeskrivelse
6901806
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Lengde:
0,5 m
Antall ledere:
8
Farge på ytre kappe:
Hvit


