Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Snor RJ45-RJ45 Kat5e UTP 2,0m - 6901802

KopierKopier
IKN AS - Snor RJ45-RJ45 Kat5e UTP 2,0m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt

  • Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)

  • Lengde - 2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060008490574

Elnummer

6901802

Leverandørens varenummer

6901802

Typebeskrivelse

Patchkabel, Kobber

Tilkoblingstype tilkobling 1:

Kontakt

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Tilkoblingstype tilkobling 2:

Kontakt

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Lengde:

2 m

Antall ledere:

8

Farge på ytre kappe:

Hvit

Patchesnor kat 5e, hvit. AWG 24