IKN AS - Snor RJ45-RJ45 Kat5e UTP 3,0m - 6901807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)
Lengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060008490628
Elnummer
6901807
Leverandørens varenummer
6901807
Typebeskrivelse
Patchkabel, Kobber
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Lengde:
3 m
Antall ledere:
8
Farge på ytre kappe:
Hvit


