IKN AS - Snor RJ45-RJ45 Kat5e UTP 5,0m - 6901808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)
Lengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060008490581
Elnummer
6901808
Leverandørens varenummer
6901808
Typebeskrivelse
Patchkabel, Kobber
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Lengde:
5 m
Antall ledere:
8
Farge på ytre kappe:
Hvit


