IKN AS - Snor RJ45-RJ45 Kat5e UTP 7,0m - 6901818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (8)
Lengde - 7 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672293870
Elnummer
6901818
Leverandørens varenummer
6901818
Typebeskrivelse
6901818
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Lengde:
7 m
Antall ledere:
8
Farge på ytre kappe:
Hvit


