IKN AS - Snor RJ45-RJ45 Kat6 KM8 S-FTP - 69 114 67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (4)
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)
Lengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026459282
Elnummer
6911467
Leverandørens varenummer
69 114 67
Typebeskrivelse
6911467
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (4)
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Lengde:
3 m
Antall ledere:
8
Farge på ytre kappe:
Hvit
Snor RJ45-RJ45 Kat6 KM8 S-FTP LSZH 2,0m oransje. Kommer i poser av en og en.


