IKN AS - Telepanel 25xRJ45 1He - 6993222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 25
Egnet for antall plugger/koblinger - 25
Type kontakt - RJ45 8 (4)
Kategori - 3
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024672220784
Elnummer
6993222
Leverandørens varenummer
6993222
Typebeskrivelse
6993222
Antall plugger/koblinger:
25
Egnet for antall plugger/koblinger:
25
Type kontakt:
RJ45 8 (4)
Kategori:
3
Tilkoblingstype:
LSA
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
19" innfelling


