IKN AS - Veggskap 19 18He Glassdør Veggskap 19 18He Glassdør
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 18
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7055534185009
Elnummer
6996277
Leverandørens varenummer
6996277
Typebeskrivelse
6996277
19 tommers nivå
Foran
Modell / utførelse
Med fast ramme
19 tommers profilskinne
L-formet
Antall dører
1
Antall høydeenheter
18
Type ventilasjon
Passiv
Bredde
450 mm
Høyde
910 mm
Dybde
450 mm
Rastermål
19"
Med takplate
Ja
Med jording
Ja
Med frontdør
Ja
Med sidevegger
Ja
Demonterbar
Ja
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Svart
RAL-nummer
9004
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Sort veggskap med mørk glassdør fremme, avtagbare sideplater og justerbar 19'' profiler. Mulighet til å monter vifte i både topp og bunn.